大阪魂
ドブユルミドメKナットプラス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385088
M8
1袋(2個)
1.25
7.3
13
6.1
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13385097
M12
1個
1.75
10.5
19
9.1
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385106
M16
1個
2
14.5
24
13
M16
オープン
¥
903
¥
993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください