大阪魂
ドブザツキKナット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385115
M8
1袋(3個)
1.25
8.8
M8
1.5
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385131
M10
1袋(2個)
1.5
9.8
M10
1.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385140
M12
1個
1.75
12.5
M12
2
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください