ダンツキグリップN(NO1

ダンツキグリップN(NO1 - 大阪魂ダンツキグリップN(NO1 - 大阪魂ダンツキグリップN(NO1 - 大阪魂

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ナット部:C3604(カドミレス材)

タイプNo.1寸法H(mm)12寸法S(mm)5寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385237M3M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385246M4M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385255M5M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする