大阪魂
ダンツキグリップN(NO2
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ナット部:C3604(カドミレス材)
タイプ
No.2
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法H1(mm)
4
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385271
M4
M4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385280
M5
M5
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385289
M6
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください