大阪魂
アイN(シズカ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385447
M10
48.5
41
15
10
20
オープン
¥
703
¥
773
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385456
M12
61
50
19
12
25
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385465
M16
72
60
23
14
30
オープン
¥
1,276
¥
1,404
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください