大阪魂
SUSプレスWN(タカガタ
寸法A1(mm)
13
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385691
M4
1袋(10個)
M4
9
0.8
3.8
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385700
M5
1袋(9個)
M5
9
0.8
4
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385709
M6
1袋(7個)
M6
9.5
1
4.2
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください