曜日別特売

ステンクリップUナットCU(T1

ステンクリップUナットCU(T1 - 大阪魂ステンクリップUナットCU(T1 - 大阪魂ステンクリップUナットCU(T1 - 大阪魂

"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。
高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。
部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。
特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。
特長
U-ナット付きのクリップナットです。
U-ナットがボルトのゆるみを防止します。
部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。
ガイドリングで位置決めが簡単にできます。

材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1338592806-0200105取付部材標準厚:1.8、取付部材穴位置:9.02118.510.5
オープン
1,445
1,590(税込)
翌日出荷
返品不可
1338593708-0950170取付部材標準厚:9.0、取付部材穴位置:15.09.5129.517
オープン
1,732
1,905(税込)
翌日出荷
返品不可
1338594612-0950350取付部材標準厚:9.0、取付部材穴位置:32.09.51.25035
オープン
2,307
2,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする