大阪魂
SUSタカN(ホソメP1.0
長さ(mm)
13
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
13
ねじの呼びd
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386050
8X13X15
15
オープン
¥
1,129
¥
1,242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386059
8X13X20
20
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386068
8X13X30
30
オープン
¥
2,174
¥
2,391
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください