大阪魂
SUSタカN(ホソメP1.25
ピッチ(mm)
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386077
10X17X15
17
15
17
M10
オープン
¥
767
¥
844
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386086
12X19X20
19
20
19
M12
オープン
¥
876
¥
964
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386095
12X19X25
19
25
19
M12
オープン
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください