曜日別特売

SUSイケイタカN(B=23

SUSイケイタカN(B=23 - 大阪魂SUSイケイタカN(B=23 - 大阪魂SUSイケイタカN(B=23 - 大阪魂SUSイケイタカN(B=23 - 大阪魂SUSイケイタカN(B=23 - 大阪魂SUSイケイタカN(B=23 - 大阪魂
寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13386111M12-5/8X404040M12-W5/825M12
オープン
2,985
3,284(税込)
翌々日出荷
返品不可
133861203/8-5/8X505050W3/8-W5/830E3/8
オープン
2,774
3,051(税込)
翌々日出荷
返品不可
133861291/2-5/8X505050W1/2-W5/834W1/2
オープン
2,640
2,904(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする