大阪魂
ステンEロックN(CAPツキ6カク
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386786
M4
1袋(4個)
3
8
8.1
5.8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386795
M5
1袋(4個)
4
9.5
9.2
7.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386811
M8
1袋(2個)
6.1
13
15
10.8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください