大阪魂
SUS304インスタントロック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
呼び
寸法S(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386908
M8
1袋(2個)
1
M8
13
21
29
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386917
M10
1個
1.2
M10
17
24
33
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13386926
M12
1個
1.4
M12
19
35
42
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください