S45C(H)Uナット(ウスホソ

S45C(H)Uナット(ウスホソ - 大阪魂S45C(H)Uナット(ウスホソ - 大阪魂S45C(H)Uナット(ウスホソ - 大阪魂

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
単重(g)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387450M10X1.251袋(2個)1.2519.6177.86.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13387459M16X1.51個1.527.7242612
オープン
2,178
2,396(税込)
翌々日出荷
返品不可
13387468M18X1.51個1.531.22731.812
オープン
1,405
1,546(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする