曜日別特売

3カ-W インサ-トフクロN

3カ-W インサ-トフクロN - 大阪魂3カ-W インサ-トフクロN - 大阪魂3カ-W インサ-トフクロN - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
寸法m3(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387678M51袋(18個)0.485.59.5M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13387687M101袋(3個)0.614915.5M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする