曜日別特売

3カ-W フランジツキUナット

3カ-W フランジツキUナット - 大阪魂3カ-W フランジツキUナット - 大阪魂3カ-W フランジツキUナット - 大阪魂

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

表面処理3価ホワイト
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法s(mm)
寸法h(mm)
寸法c(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387861M4(7X101袋(5個)750.64.2M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13387870M12(19X241個1912.51.611M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする