大阪魂
3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ
スパックワッシャー付きナット(小形)
特徴
分解時の紛失がない
はめ忘れがない
機械内部への落とし込みミスが防げる
在庫、購買の手数が1/2に減少する
C形変形が起こりにくい
用途
使用分野
自動車・産業機器・農業機械
材質
構造用炭素鋼
表面処理
3価クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13387940
M8(B=12
1袋(27個)
1.25
M8
6.5
1.6
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13387949
M10(B=14
1袋(8個)
1.5
M10
8
1.8
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください