ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387976M20ホソメ1.5(割ピン)4×4030134.58
オープン
840
924(税込)
翌々日出荷
返品不可
13387985M12ホソメ1.5(割ピン)3.2×2519103.56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする