ユニクロ イケイタカN(B=24

ユニクロ イケイタカN(B=24 - 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=24 - 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=24 - 大阪魂
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法S(mm)24寸法B(mm)M16寸法L2(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133880553/8-M16X50W3/8-M1626W3/8
オープン
1,565
1,722(税込)
翌々日出荷
返品不可
133880715/8-M16X50W5/8-M1625W5/8
オープン
1,332
1,465(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする