大阪魂
3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17
呼び径
W3/8-W1/2
寸法A(mm)
W3/8
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
W1/2
寸法a(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388080
3/8-1/2X40
40
40
27
20
10
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13388089
3/8-1/2X50
50
50
33
25
15
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください