大阪魂
3カ-W ケショウナット(カンツウ(クロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
頭部形状
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388168
M3(K-2
1袋(13個)
M3
13
6.5
K-2
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13388177
M5(K-4
1袋(12個)
M5
18
10
K-4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください