曜日別特売

クロ-ムラグナット

クロ-ムラグナット - 大阪魂クロ-ムラグナット - 大阪魂クロ-ムラグナット - 大阪魂クロ-ムラグナット - 大阪魂クロ-ムラグナット - 大阪魂クロ-ムラグナット - 大阪魂
タイプ細目呼びM12寸法D1(mm)15寸法D2(mm)19寸法H1(mm)10寸法H2(mm)19寸法S1(mm)21寸法S2(mm)19.5内容量1袋(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13388527M12ホソメ1.51.51.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13388536M12ホソメ1.251.251.25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする