曜日別特売

クロメ-トUナット(ウスガタ

クロメ-トUナット(ウスガタ - 大阪魂クロメ-トUナット(ウスガタ - 大阪魂クロメ-トUナット(ウスガタ - 大阪魂

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法h(mm)
呼び径d
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13388615M14(H=9.51袋(2個)25.4229.5M142
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13388640M24(H=161個41.63616M243
オープン
3,585
3,944(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする