大阪魂
コウキンノブ(G-2)N(シロ
タイプ
抗菌KGN-2
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
18
寸法A(Φmm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388789
M6
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13388798
M8
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください