大阪魂
Pツキ6カクナット(ツメツキ
寸法k(mm)
0.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388920
M3(5.5X3.3
1袋(70個)
5.5
3.3
2.5
3.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13388929
M4(7X4.1
1袋(66個)
7
4.1
3.3
4.7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください