大阪魂
クロメ-トミゾツキN(ヒクガタ(2シュ
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
溝数
6
寸法m(mm)
13
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389035
M16ホソメ1.5
(割ピン)4×32
24
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389051
M20ホソメ1.5
(割ピン)4×40
30
M20
オープン
¥
816
¥
898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください