曜日別特売

タカN(ホソメP1.0

タカN(ホソメP1.0 - 大阪魂タカN(ホソメP1.0 - 大阪魂タカN(ホソメP1.0 - 大阪魂
長さ(mm)13ピッチ(mm)1寸法s(mm)13ねじの呼びdM8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133890788X13X3030
オープン
1,038
1,142(税込)
翌々日出荷
返品不可
133890878X13X4040
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする