大阪魂
クロメ-トタカN(ヒダリ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389096
12X19X50
19
1.75
19
50
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389105
20X30X60
30
2.5
30
60
M20
オープン
¥
1,545
¥
1,700
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください