曜日別特売

イケイタカN(B=13

イケイタカN(B=13 - 大阪魂イケイタカN(B=13 - 大阪魂イケイタカN(B=13 - 大阪魂
呼び径M6-M8寸法A(mm)M6寸法S(mm)13寸法B(mm)M8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389121M6-8X3030302115
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389130M6-8X5050503125
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする