曜日別特売

ドブイケイタカN(B=24

ドブイケイタカN(B=24 - 大阪魂ドブイケイタカN(B=24 - 大阪魂ドブイケイタカN(B=24 - 大阪魂ドブイケイタカN(B=24 - 大阪魂ドブイケイタカN(B=24 - 大阪魂ドブイケイタカN(B=24 - 大阪魂
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法S(mm)24寸法B(mm)M16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389139M12-16X50M12-M1631M1225
オープン
3,116
3,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
133891485/8-M16X50W5/8-M1625W5/820
オープン
1,589
1,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする