大阪魂
ドブ イケイタカN(B=14
呼び径
W5/16-W3/8
寸法A(mm)
W5/16
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389157
5/16-3/8X25
25
25
16.5
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389166
5/16-3/8X40
40
40
25
20
オープン
¥
747
¥
822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください