大阪魂
ナイロンケショウN(NO1(シロ
材質
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6
型
No.1
寸法H(mm)
6.5
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
有効深さ(mm)
3
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389245
M3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389261
M4
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください