大阪魂
ダンツキグリップN(NO3
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ナット部:C3604(カドミレス材)
タイプ
No.3
寸法H(mm)
18
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
19
寸法H1(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389349
M5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389358
M6
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください