大阪魂
ドウメッキ6カクウエルドN1A(タナハラ
寸法t(mm)
0.8
寸法h(mm)
0.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389455
M6X1.0
1袋(36個)
1
6
13
9
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389471
M8X1.25
1袋(17個)
1.25
7.5
15
11
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください