大阪魂
パ-カ-6カクウエルドN1A(タナハラ
寸法t(mm)
1.2
寸法g(mm)
0.8
寸法f(mm)
0.2~1.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389480
M10X1.5
1袋(21個)
1.5
9
17
13
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389489
M12X1.75
1袋(15個)
1.75
11
19
15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください