大阪魂
BSナイロンケショウナット(クロL2
材質
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、ナイロン6(白もしくは黒)
タイプ
L-2
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
21
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効深さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389638
M4
1袋(3個)
5.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389647
M8
1袋(2個)
4.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください