大阪魂
SUSフクロN(コガタ(B17
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
17
寸法T(mm)
0.7
寸法R(mm)
7.5
寸法A(Φmm)
14.5
寸法m2(mm)
17.5
寸法m3(mm)
10
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389699
M12
1個
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389708
M12ホソメ1.25
1袋(2個)
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください