ステンBLUナット

ステンBLUナット - 大阪魂ステンBLUナット - 大阪魂ステンBLUナット - 大阪魂

ブラインドナットにU-NUTの機能を持たせた研究開発商品です。
特長
煩雑な前工程の作業時間や手間が省けます。
専用工具で締め付ける簡単作業です。
トータルコストダウンに繋がります。
部品点数が削減され、管理が容易になります。
ナットの供回り防止・ボルトの焼付き防止対策を施しています。
研究開発品なので貴社の要求事項が反映されます。

用途車両、トラックの架装、二輪、四輪、産業機械、建材、外装板など締付板厚(mm)被締付物板厚:2.5~3.5寸法c(mm)0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389796BLU06-2535被締付物穴径:10.0~10.19155M6
オープン
1,740
1,914(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389805BLU08-2535被締付物穴径:12.1~12.29.218.27.5M8
オープン
1,918
2,110(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする