大阪魂
SUS6)ウエルドN(Pツキ(DIN
ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。
3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389857
M8(14X6.5
1袋(8個)
6.5
0.9
14
10.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13389866
M10(17X8
1袋(5個)
8
1.15
17
12.5
0.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください