大阪魂
SUS4カクウエルドセンタ-ロックN
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389875
M5(9X4
1袋(8個)
0.8
4
9
10.4
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389891
M8(12X6
1袋(6個)
1.25
6
12
13.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください