SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6寸法m(mm)13寸法w(mm)8寸法m1(mm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389936M20ホソメ1.5(割ピン)4×40304.5M20
オープン
3,874
4,261(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389945M22ホソメ1.5(割ピン)5×40325.5M22
オープン
4,509
4,960(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする