大阪魂
SUSイケイタカN(B=13
呼び径
M6-M8
寸法A(mm)
M6
寸法S(mm)
13
寸法B(mm)
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389961
M6-8X20
20
20
13
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389970
M6-8X30
30
30
21
15
オープン
¥
994
¥
1,093
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください