曜日別特売

SUSイケイタカN(B=19

SUSイケイタカN(B=19 - 大阪魂SUSイケイタカN(B=19 - 大阪魂SUSイケイタカN(B=19 - 大阪魂
呼び径M12-W1/2寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389979M12-1/2X4040402017
オープン
1,112
1,223(税込)
翌々日出荷
返品不可
13389988M12-1/2X5050502522
オープン
1,514
1,665(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする