SUSグリップナット(クロ(E1

SUSグリップナット(クロ(E1 - 大阪魂SUSグリップナット(クロ(E1 - 大阪魂SUSグリップナット(クロ(E1 - 大阪魂
E-1寸法H(mm)13寸法D(mm)30寸法D1(mm)23寸法H1(mm)3.5内容量1袋(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390320M5(D=30M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13390329M6(D=30M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする