大阪魂
SUSグリップナット(クロ(E2
型
E-2
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
23
寸法H1(mm)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13390338
M8(D=40
1袋(2個)
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13390347
M10(D=40
1個
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください