曜日別特売

SUSイタツキナット

SUSイタツキナット - 大阪魂SUSイタツキナット - 大阪魂SUSイタツキナット - 大阪魂SUSイタツキナット - 大阪魂SUSイタツキナット - 大阪魂SUSイタツキナット - 大阪魂
穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)50寸法B(mm)30寸法C(mm)10板厚(mm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390381M10M10
オープン
1,756
1,932(税込)
翌々日出荷
返品不可
13390390W3/8W3/8
オープン
2,458
2,704(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする