SUSプッシュナット

SUSプッシュナット - 大阪魂SUSプッシュナット - 大阪魂SUSプッシュナット - 大阪魂
寸法t(mm)0.4寸法D(mm)12内容量1袋(83個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法S(mm)
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390399PU-412504.95スラスト荷重:150
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13390408PU-412605.96スラスト荷重:180
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする