曜日別特売

ステンレスタングレスインサ-ト2TLF

ステンレスタングレスインサ-ト2TLF - 大阪魂ステンレスタングレスインサ-ト2TLF - 大阪魂ステンレスタングレスインサ-ト2TLF - 大阪魂
サイズU10-32区分細目ロッキングタイプ(2TLF)適合ドリル径(mm)5自由外径最大(Φmm)6.00~6.50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390521#10X32-1D1D
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
13390530#10X32-1.51.5D
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする