大阪魂
SUS6カクウエルドN(KMセイコウ
寸法t(mm)
0.8
寸法h(mm)
0.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13390575
M6(1Aガタ
1袋(9個)
6
13
9
9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13390591
M8(1Aガタ
1袋(6個)
7.5
15
11
11
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください