大阪魂
SUSFRLナット(ウスガタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13390600
M10(H=6.5
1.5
M10
17
19.6
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13390609
M12(H=8.5
1.75
M12
19
21.9
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください