大阪魂
3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
1
寸法R(mm)
11
寸法A(Φmm)
21.5
ねじの呼び
M16
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391169
M16ホソメ1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください